ルネセイコウ
ルネセイコウの 椅子
ルネセイコウの 折りたたみ椅子
ニューニーダハイトール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
65116678
品番
ND-555
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
色
ホワイト/ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
370×440×985
用途
天板高さ1000mm前後のカウンターに
仕様
完成品
幅(mm)
370
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
985
奥行(mm)
440
耐荷重(kg)
80
材質(ベルト)
塩化ビニル/スチープパイプ
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×900×1060
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません