ナカバヤシ
ナカバヤシの 封筒
ナカバヤシの 宅配/ビジネス封筒
段ボールレター封筒/5枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
65116723
品番
NDLF-A5
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ナチュラルなクラフト色です。
アクセサリー衣類本などの小さな荷物の発送におすすめです。
内側の波目により、衝撃を緩和します!
発送前の確認に便利な、『厚さゲージ』が付属しています。
用途
フリマアプリやオークションの商品発送に
仕様
開封ミシン目付・封緘シール付・マチ付
材質
本体:段ボール、ゲージ:コートボール紙
厚さ(mm)
1.5
色
クラフト
サイズ
A5
質量(g)
36.4
寸法(縦×横)(mm)
169×248(+ベロ65)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合