曜日別特売
O-LIGHT5-B 4XAR LED照明拡大鏡  O-LIGHT5-B ARコート付 オーツカ光学 65117326

O-LIGHT5-B 4XAR LED照明拡大鏡  O-LIGHT5-B ARコート付 オーツカ光学 65117326
O-LIGHT5-B 4XAR LED照明拡大鏡  O-LIGHT5-B ARコート付 オーツカ光学 65117326

LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-B ARコート付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65117326品番O-LIGHT5-B 4XAR
参考基準価格(税別)¥117,600販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。
光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。
ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
電源にはACアダプターを採用しています。

消費電力(W)9電源100~240V、50/60Hz、Aプラグ(ACプラグ付きコードの変更により240Vまで対応可能)倍率4倍(反射防止コート標準装備)光源白色LEDライトパネル光量調節(%)あり(100~10間の無段階調光機能)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする