Bluetoothデジタルノギス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65117378 品番 SSC-650
参考基準価格(税別)¥53,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

送信機・受信機・ケーブル一切不要
測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信
デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵
測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します

仕様(最大スライド速度)最大2.5m/秒、(表示リフレッシュレート)最小10回/秒 測定範囲(mm)0〜150 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.02(0-100)、±0.03(100-150) 保護等級IP67 デプスバーあり データ出力Bluetooth 最大出力Class3(1mW) 電池CR2032 電池寿命約6ヵ月(通常使用) 保存温度範囲(℃)-10〜60 繰返し精密度(mm)±0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流実効:45μA ジョウ寸法(mm)外側:40、内側:16 変調方式GFSK 周波数帯域(GHz)2.4
注意
※的確な動作を確保し腐食を防ぐために、液体に触れた後は機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてください。アルコール、トリクロロエチレンなどを使用して、プラスチック部品を清掃しないでください。また、本測定機を直射日光、高温高湿にさらさないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする