仕様(最大スライド速度)最大2.5m/秒、(表示リフレッシュレート)最小10回/秒
測定範囲(mm)0〜300
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.02(0-100)、±0.03(100-300)
保護等級IP67
デプスバーなし
データ出力Bluetooth
最大出力Class3(1mW)
電池CR2032
電池寿命約6ヵ月(通常使用)
保存温度範囲(℃)-10〜60
繰返し精密度(mm)±0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流実効:45μA
ジョウ寸法(mm)外側:64、内側:19
変調方式GFSK
周波数帯域(GHz)2.4