曜日別特売
AE-9060 エコ・ストレッチ半袖ブルゾン BOTTLE TECH 65117510

AE-9060 エコ・ストレッチ半袖ブルゾン BOTTLE TECH 65117510
AE-9060 エコ・ストレッチ半袖ブルゾン BOTTLE TECH 65117510
AE-9060 エコ・ストレッチ半袖ブルゾン BOTTLE TECH 65117510
AE-9060 エコ・ストレッチ半袖ブルゾン BOTTLE TECH 65117510
AE-9060 エコ・ストレッチ半袖ブルゾン BOTTLE TECH 65117510
AE-9060 エコ・ストレッチ半袖ブルゾン BOTTLE TECH 65117510
AE-9060 エコ・ストレッチ半袖ブルゾン BOTTLE TECH 65117510
AE-9060 エコ・ストレッチ半袖ブルゾン BOTTLE TECH 65117510
AE-9060 エコ・ストレッチ半袖ブルゾン BOTTLE TECH 65117510
AE-9060 エコ・ストレッチ半袖ブルゾン BOTTLE TECH 65117510
AE-9060 エコ・ストレッチ半袖ブルゾン BOTTLE TECH 65117510
AE-9060 エコ・ストレッチ半袖ブルゾン BOTTLE TECH 65117510
AE-9060 エコ・ストレッチ半袖ブルゾン BOTTLE TECH 65117510
AE-9060 エコ・ストレッチ半袖ブルゾン BOTTLE TECH 65117510

エコ・ストレッチ半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ネイビー
サイズSS
内容量1着注文コード65117510品番AE-9060
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

SS~5Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sはユニセックスサイズ
再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約15.1本に相当
カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg
ヨコ伸び約10%の日本製ストレッチ素材仕様
JIS帯電防止規格合格品
反射素材(背中)
右胸には野帳が入る大きめの縦ファスナーポケット
左胸ペン差し付ポケット
両袖マルチポケット
左袖に転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)
両脇マルチポケット
脇ポケット
10.1インチまでのタブレットが入る左内ポケット
お腹のふくらみで前ファスナーが閉まらない場合でもボタンを外せば閉めやすくなるウエストサイドベンツアジャスター仕様

用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
清掃業
現場作業全般
種別半袖ブルゾンネイビーサイズSSエコマーク認定認定胸囲(cm)98混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)肩幅(cm)38袖丈(cm)22着丈(cm)57機能ストレッチ、帯電防止グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 132
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする