DECOバブルズS(アスレチックシリーズ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラフィックイエロー 注文コード65117685 品番ADOS002TE
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シャボン玉のような不規則なリズムが子どもの冒険心をくすぐる「DECO バブルズ」、遊びの中の様々な動きが子どもの生きる力を育む、室内アクティビティのためのアイテムです。

材質JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM 質量(kg)0.9 トラフィックイエロー 耐荷重(kg)100 外径(Φmm)145 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×145×70 仕上粉体塗装 パイプ径(Φmm)25.4 適合年齢(歳)6以上
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※壁固定時は、固定用下地として合板12mmを2枚以上必要となります。
※天井取り付け時は、固定用下地として□90mm以上が必要となります。
※住宅やオフィスなどの室内での利用を目的とした商品ですので、屋外での利用はしないで下さい。また使用用途以外の目的で利用しての製品の破損・損傷および利用者の怪我につきましては、責任を負わないものといたします。
※本製品の推奨使用人数は1人です。同時に複数人で使用しないでください。
※耐荷重は推奨納まりでの数値となります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする