曜日別特売
AK006TE CUBE M(アスレチックシリーズ) カツデン(KATZDEN) 65117974

AK006TE CUBE M(アスレチックシリーズ) カツデン(KATZDEN) 65117974
AK006TE CUBE M(アスレチックシリーズ) カツデン(KATZDEN) 65117974
AK006TE CUBE M(アスレチックシリーズ) カツデン(KATZDEN) 65117974
AK006TE CUBE M(アスレチックシリーズ) カツデン(KATZDEN) 65117974
AK006TE CUBE M(アスレチックシリーズ) カツデン(KATZDEN) 65117974
AK006TE CUBE M(アスレチックシリーズ) カツデン(KATZDEN) 65117974
AK006TE CUBE M(アスレチックシリーズ) カツデン(KATZDEN) 65117974
AK006TE CUBE M(アスレチックシリーズ) カツデン(KATZDEN) 65117974
AK006TE CUBE M(アスレチックシリーズ) カツデン(KATZDEN) 65117974

CUBE M(アスレチックシリーズ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個トラフィックイエロー注文コード65117974品番AK006TE
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

立方体を組み合わせて、アクロバティックな運動を可能にした「CUBE」。壁に沿って上っていく様は、まるでジャングルジム。

仕様グリップ部:ローレット加工付材質本体:JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM/固定プレート:JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400質量(kg)4.6トラフィックイエロー耐荷重(kg)100仕上粉体塗装パイプ径(Φmm)25.4適合年齢(歳)6以上寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)□328.7×328.7×350
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※天井取り付けも可能です。
※取り付けは間柱の芯にビスを打ってください。間柱30×90mm以上必要です。
※間柱は木造の場合に限ります。
※事前に別途下地がご準備できる場合は、合板12mmを2枚以上の固定用下地をご準備ください。
※ラスティーアイロン色は直射日光に当たると経年変化(色褪せ)する可能性があるためその変化をご考慮下さい。
※艶消しブラックは加工表面に傷がつきやすい素材となります。
※住宅やオフィスなどの室内での利用を目的とした商品ですので、屋外での利用はしないで下さい。また使用用途以外の目的で利用しての製品の破損・損傷および利用者の怪我につきましては、責任を負わないものといたします。
※本製品の推奨使用人数は1人です。同時に複数人で使用しないでください。
※耐荷重は推奨納まりでの数値となります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする