曜日別特売

日除けテント(メッシュ生地) 重り4個セット

日除けテント(メッシュ生地) 重り4個セット - アーテック[学校教材・教育玩具]日除けテント(メッシュ生地) 重り4個セット - アーテック[学校教材・教育玩具]日除けテント(メッシュ生地) 重り4個セット - アーテック[学校教材・教育玩具]

UVカット率87%以上! 通気性の良いメッシュ生地タイプの日除けテント
UVカット率87%以上! 通気性の良いメッシュ生地タイプの日除けテント※重り1個につき水を約10L入れて使用します。

セット内容テント×1、重り4個材質テント:アルミ、ポリエステル、重り:PP、PVC寸法(mm)組立時:約2900×2900×2950~3220、重り:190×240×55内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7611552775202
オープン
36,300
39,930(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする