曜日別特売
SYA-CVM(HA2) ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+通気孔 遮熱樹脂 DICプラスチック 65118534

 

SYA-CVM(HA2) ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+通気孔 遮熱樹脂 DICプラスチック 65118534
SYA-CVM(HA2) ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+通気孔 遮熱樹脂 DICプラスチック 65118534

ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+通気孔 遮熱樹脂

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード65118534品番SYA-CVM(HA2)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。
エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。
発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。
さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。
発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。
エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました!
エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。
外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。
墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。
水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。
雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。

用途
飛来落下物用、墜落時保護用
仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)材質帽体:ABS樹脂、ひさし:PC樹脂質量(g)385タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)色(帽体)遮熱ホワイト色(ひさし)スモーク頭囲(cm)約55.5~60ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付、通気孔付使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
注意
※ヘッドバンドは正しく調節してください。
※メーカー指定以外の部品・付属品は取付けないでください。
※メーカー指定の部品・付属品等を取り付けるときは、部品・付属品の説明書に従ってください。
※着装体、あごひもが汚れたときは、交換してください。
※部品類を紛失したときは、ほかの部品で代用したり、部品不足のまま使用しないでください。
※50℃以上の高温になる場所や直射日光の当たる場所に長期間放置しないでください。
※保護帽は丁寧に扱ってください。
※炉前、乾燥炉内、投光器のすぐ近くなど高温な場所での長時間作業はしないでください。
※メーカー指定以外の塗装を用いて帽体の塗装をしないでください。
※防体の清掃に、ベンジンまたはシンナーなどの有機溶剤を使わないでください。
※ご自分の保護帽を決めてお使いください。
※ヘルメットの着脱は、あごひもホックで掛け外しをしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする