ローポールライト 丸形/透過型 H400

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65118894 品番8VLK33AB+8VLG38AB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。

用途埋込施工用/防沫型 仕様色(灯具/ポール):オータムブラウン/オータムブラウン 材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材 高さ(mm)灯具:400 タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要 径(Φmm)灯具:45 消費電力(W)3 エネルギー消費効率(Lm/W)30.7 光束(Lm)92
注意
※地中配管による渡り配線は、Φ10コルゲートチューブを使用してください。
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。
※月あたりの電気料金は1日8時間点灯×30日、契約単価9/kWhにて試算しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする