スポットライト SP-G2型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65119314 品番 8VLL11SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

使いやすさを極めたコンパクトデザイン。
門袖からアウトドアリビングまで、壁や柱に取り付けてもなじみやすいシンプルでコンパクトなデザインです。取付けしやすいスリムでスクエアな台座や、ねじを見せないデザイン。そしてメモリ付きヒンジ等々、使いやすさを極めたスポットライトです。

用途壁面施工用/防沫型 材質パネル:強化ガラス 質量(kg)灯具:0.6 シャイングレー 材質(本体)アルミダイカスト 径(Φmm)灯具:65 寸法L(mm)灯具:82 消費電力(W)6.0(LED1個) 寸法P(mm)灯具:(出しろ)116 エネルギー消費効率(Lm/W)68.5 光束(Lm)411 可動範囲100度/回転方向325度
注意
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。

※月あたりの電気料金は1日8時間点灯×30日、契約単価/kWhにて試算しています。

※壁や柱内に配線が通せない場合、照明器具へ露出配線することができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする