グランドライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65119479 品番 8VLK13ZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

小壁〜建物のファサードまで、光を美しくデザインするライト。
地中に埋設してアイポイントとしての使用から、壁面を照射して光のデザインまでを楽しめる証明です。Φ75、Φ100、Φ150のとってもコンパクトな照明器具ながら、しっかりとした明るさでファサード空間を魅力的に演出します。

用途床面施工用/防浸型 仕様埋込ベース付、渡り配線可/2分岐エ―ブル必要 材質パネル:強化ガラス、埋込みベース:PP樹脂 寸法(mm)Φ75、埋込ベース:深さ145.5 材質(本体)SUS304(ヘアーライン仕上げ) 径(Φmm)灯具:75 消費電力(W)1.4 深さ(mm)D:145.5 電気代の目安9円/月 エネルギー消費効率(Lm/W)83.6 光束(Lm)117
注意
※「埋込ベース」の下側には、砂利を敷くなど排水処理を施してください。

※車両などの荷重がかかる場所では使用できません。

※壁際に施工する場合、壁から灯具の中心まで約15cm(8VLK13ZZは約10cm)がおすすめです。

※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。

※月あたりの電気料金は1日8時間点灯×30日、契約単価/kWhにて試算しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする