軽くて丈夫な肩掛けできる5cmマチ付きの不織布バッグ 両サイドと開口部の折り返しが縫製仕上げとなっている、5cmマチがついた不織布バッグです。持ち手が長いため肩掛けで使用することができます。4切画用紙や、A2サイズの用紙を折らずに入れられるサイズです。水性・油性ペン、色鉛筆、クレヨンで絵を描くことができる素材のため、イベント等でも活用いただけます。 材質:不織布(ポリプロピレン)。サイズ:450×620mm マチ50mm