曜日別特売
HAR315100x1500 【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型 オークラ輸送機 65119539

 

HAR315100x1500 【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型 オークラ輸送機 65119539
HAR315100x1500 【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型 オークラ輸送機 65119539
HAR315100x1500 【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型 オークラ輸送機 65119539
HAR315100x1500 【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型 オークラ輸送機 65119539
HAR315100x1500 【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型 オークラ輸送機 65119539
HAR315100x1500 【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型 オークラ輸送機 65119539
HAR315100x1500 【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型 オークラ輸送機 65119539
HAR315100x1500 【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型 オークラ輸送機 65119539
HAR315100x1500 【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型 オークラ輸送機 65119539

【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
機長(mm)1500
内容量1台注文コード65119539品番HAR315100x1500
販売価格(税込)¥21,868
販売価格(税別)
19,880

【WEB限定】軽荷重用エコノミータイプのアルミローラコンベヤ。
エコノミータイプ:お求めやすい【低価格】にこだわりました。
耐食性に優れたアルミ製。RoHS対応。
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
環境に優しいクリーンなコンベヤです。
用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ。

用途
水平設置の手押し搬送・傾斜設置の自重搬送など、漁業・水産加工場など水濡れが心配な現場に
適合脚:APSシャフト径(Φmm)6(ロングボルト)ローラー幅(mm)305機長(mm)1500寸法t(mm)ローラー:1.8材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミ材質(シャフト)スチールフレーム(mm)65×25×3.0RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42ローラーピッチ(mm)100
注意
※脚はオプションです。本商品適応脚はAPSです。
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする