※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HAR315100x2000 【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型 オークラ輸送機 65119548 HAR315100x2000 【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型 オークラ輸送機 65119548 HAR315100x2000 【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型 オークラ輸送機 65119548 HAR315100x2000 【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型 オークラ輸送機 65119548 HAR315100x2000 【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型 オークラ輸送機 65119548

【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65119548 品番 HAR315100x2000
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

【WEB限定】軽荷重用エコノミータイプのアルミローラコンベヤ。
エコノミータイプ:お求めやすい【低価格】にこだわりました。
耐食性に優れたアルミ製。RoHS対応。
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
環境に優しいクリーンなコンベヤです。
用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ。

適合
脚:
APS
用途水平設置の手押し搬送・傾斜設置の自重搬送など、漁業・水産加工場など水濡れが心配な現場に シャフト径(Φmm)6(ロングボルト) ローラー幅(mm)305 機長(mm)2000 寸法t(mm)ローラー:1.8 材質(ローラー部)アルミ 材質(フレーム)アルミ 材質(シャフト)スチール フレーム(mm)65×25×3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)42 ローラーピッチ(mm)100
注意
※脚はオプションです。本商品適応脚はAPSです。
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする