ダウンライト DL-G2型 30°

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65119865 品番 8VLL08AB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

小さくても高機能なダウンライト。
フレームや天井材の意匠になじむミニマム設計でありながら、リフレクターを搭載し高い発光効率で十分な明るさを確保しました。小さなレンズ面から照射される光はまぶしさを抑え、多灯使いでも気になりません。

用途天井下面施工用/防沫型 仕様取付下穴径(Φmm):50 材質パネル:アクリル 質量(kg)灯具:0.1 オータムブラウン 材質(本体)アルミダイカスト タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要 径(Φmm)灯具:57 奥行(mm)灯具:29 寸法L(mm)灯具:L100.4 消費電力(W)4.0(LED1個) エネルギー消費効率(Lm/W)73.8 取付板厚(mm)0.8〜3.0 光束(Lm)295
注意
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。

※月あたりの電気料金は1日8時間点灯×30日、契約単価/kWhにて試算しています。

※本製品の取付けには、Φ50mmの下穴をあけられるホールソーが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする