Beat-Sonic
Beat-Sonicの 車種専用アクセサリー
NBOX専用スタンド
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65119934
品番
BSA15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
N-BOX専用スタンド
N-BOX専用設計なので、簡単取付け&しっかり固定
適合機種
ホンダ N-BOX[JF3/4]専用
幅(mm)
ホールド:50〜93
厚さ(mm)
ホールド:19まで
備考
本商品は専用スタンドとスマホホルダーのセットです
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
ホルダー:95×73〜118×45、スタンド:69×38×91
メーカー
ホンダ
注意
※この商品には適合があります。 車両形式などの詳細情報は必ずメーカーサイトにて適合をご確認下さい。