アジャスタブルリストストラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65120136 品番 2314R-B
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

二重らせん構造(複合銅線:2本をらせん化)を採用しており高い屈曲性・耐久性を実現しました。
リストバンドの裏側全面が導電性繊維となっており、安定して信頼性の高い皮膚との接触を実現したリストストラップです。
リストバンドの長さを調節できるリストストラップで、付属の鰐口クリップでも接地が取れます。
グランドコードを鉛フリー塩ビ被覆、はんだ付け部分を鉛フリーはんだに変更し、環境対応しています。

用途半導体工場、電子部品工場、精密電子機器組み立て工場などでの、人体の静電気除去。 仕様コイル部長さ(cm):27 トラスコ品番337-2332 幅(mm)100 ブルー 高さ(mm)10 タイプワニ口クリップ付 奥行(mm)100 コードあり コード長さ(cm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 有効長(m)コード:1.5
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする