Beat-Sonic
Beat-Sonicの AV取付用品
Beat-Sonicの 分配/配線コード
カメラセレクター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
電源ケーブル/スイッチ(1.5m)/映像用ピンケーブル(0.5m)/取扱説明書(保証書)
注文コード
65120257
品番
CS1A
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フロントカメラ入力のないナビ(バックカメラ入力のみのナビ)でもフロントカメラを増設できます。
接続
RCA
電源電圧(V)
DC11〜15
入力端子
1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×2
出力端子
1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×1
消費電流(mA)
50以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×25×57
質量(g)
約55
適合
車速パルス数(パルス):2、4、8、16
セット内容
電源ケーブル/スイッチ(1.5m)/映像用ピンケーブル(0.5m)/取扱説明書(保証書)