Beat-Sonic
Beat-Sonicの AV取付用品
Beat-Sonicの AVケーブル
Beat-Sonicの スピーカー用
サウンドアダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
アダプター本体/パネル(左右各1)/ホルダー(左右各1)/ステアリングスイッチ接続ケーブル(1)/アンテナ変換ケーブル(0.2m)/RCAケーブル(0.5m)/ナット(8)/保護テープ(2)/取扱説明書(保証書)
注文コード
65120406
品番
MVX-141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
セット内容
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
2DINナビに交換できる。
適合車種
レクサスプレミアムサウンドシステム、マークレビンソンプレミアムサラウンドサウンドシステム、IS250/350 H21/7-H25/4、ISF H21/7-H24/8、ISC H21/5-H24/8
セット内容
アダプター本体/パネル(左右各1)/ホルダー(左右各1)/ステアリングスイッチ接続ケーブル(1)/アンテナ変換ケーブル(0.2m)/RCAケーブル(0.5m)/ナット(8)/保護テープ(2)/取扱説明書(保証書)