スタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65120704 品番 QBF19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。
モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。
バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。

取付方式ヘッドレスト固定タイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:65×400×140 適合幅(mm)シャフト:117〜190 適合シャフト径(Φmm)10.5〜14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする