デイライトキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65120765 品番DLK11B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

エンジン始動と同時に純正LEDボジションランプを常時点灯させるキットです。製品の取付けはカプラーオンで配線の加工は必要ありません!
アクセサリーランプが常時点灯し「安全性向上」と「ドレスアップ」
LEDクリアランスランプ付車のアクセサリーランプをデイライトとして使用するための製品です。(明るさは日本の保安基準内の300カンデラ以内です)
ライトスイッチの簡単な操作でデイライトを機能をオフにできます。
カプラーオン、ヒューズから電源を取出しているため、純正配線を傷付けることなく取付けができます。
保安基準 第42条「その他の灯火等の制限」に準じて設計された保安基準適合品です。

適合車種カローラフィールダー(LEDクリアランスランプ付車) カローラフィールダー ハイブリッド(LEDクリアランスランプ付車) H27/3- セット内容コントローラー本体/専用ハーネス(1組)/ヒューズ電源取出しケーブル/両面テープ/結束バンド/取扱説明書/保証書/ウレタンシート/アルコールクリーナー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする