※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防湿静電袋 SCS3000

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 65120766 品番 D301012
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥19,170 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

袋はナイロン、アルミ箔、ポリエチレンの層で構成され、厚さ約150ミクロンです。
水蒸気透過率は0.0046g以下で、JEDEC-J-STD033に準拠しています。
尖った角には理想的な梱包生産術が施されています。ASTM F392 の伸縮テストおよびANSI/ESD S541 の電流防止要件に準拠し、性能維持ができる補強構造袋です。

用途防湿性を要求される電子部品の保護に。 トラスコ品番826-5485 材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム 縦(mm)305 横(mm)254 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする