770066 静電気・イオナイザーモニター SMP用イーサネット出力 SCS 65120870 770066 静電気・イオナイザーモニター SMP用イーサネット出力 SCS 65120870 770066 静電気・イオナイザーモニター SMP用イーサネット出力 SCS 65120870 770066 静電気・イオナイザーモニター SMP用イーサネット出力 SCS 65120870 770066 静電気・イオナイザーモニター SMP用イーサネット出力 SCS 65120870

静電気・イオナイザーモニター SMP用イーサネット出力

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード65120870 品番770066
参考基準価格(税別)¥355,800 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

DCイオナイザーのバランス(オフセット電圧)が±40V以上であることを監視します。
ESDイベントによって発生する独特な波形を検出・測定します。
静電界電圧の変化を測定し、ユーザー設定の制限を超過した時はアラーム音が鳴ります。
静電気制御プログラム(SMP)とのネットワーク通信を提供します。
SMPを通してESDイベントの回数と電圧や静電界電圧、除電時間、バランス(オフセット電圧)のデータをデータを収集することができます。
追加のアラームとしてライトやブザーと連動させることもできます。
問題が発生しているエリアを識別し、ESDに敏感な装置を扱うのに設備を適用します。
CTC118-6FTを使うことで表面実装オーブン内でもESDイベントを検知することができます。

付属品校正証明書 仕様到達距離:7.5VDC トラスコ品番251-4688 セット内容CTC111-6FTアンテナ(1.8mケーブル付き)1個、交換可能なイオナイザー受信器1個、モニター接地コード1本、ACアダプター、7.5VDC、変換プラグ付き1個 幅(mm)32 高さ(mm)81 奥行(mm)57 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする