静電気センサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65120879 品番770716
参考基準価格(税別)¥232,160 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。
通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。
接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。
770719チャージャーを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。

用途帯電電位測定用。 トラスコ品番338-0562 幅(mm)70 測定範囲0〜19.99 高さ(mm)126 奥行(mm)24 電源(V)9Vアルカリ乾電池×1本 測定精度±0.5% 測定距離(mm)25.4 使用湿度範囲(%RH)80以下の屋内

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする