770044 接地モニター イーサネット SCS 65120897 770044 接地モニター イーサネット SCS 65120897

接地モニター イーサネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65120897 品番770044
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は239,800円となります。
参考基準価格(税別)¥240,310 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

8つの金属ツールの接地経路インピーダンスを常時監視します(ANSI/ESD S20.20に準拠)。
静電気制御プログラム (SMP)との通信を行います。
SMPにより金属接地インピーダンスとEMI電圧のデータも収集することができます。
目視認知性向上を目的としてライトとブザーが付いています。
接地された金属ツールが過電圧ストレス(EOS)損傷を引き起こす可能性のある高周波雑音を発している場合にアラーム音が鳴ります。
変換プラグ付きACアダプター(100-240VAC)付属です。

用途金属ツール等の接地の管理に。 トラスコ品番377-6562 幅(mm)140 高さ(mm)30 奥行(mm)90 入力電圧(V)7-24DC RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする