イオンパーツクリーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65120940 品番 IPC-600
参考基準価格(税別)¥722,000 販売価格(税込) ¥736,780
販売価格(税別)
669,800

エリアセンサー採用&開口部の拡大で作業性が向上
省エネ、作業の標準化に対応する機能も充実
静音コンパクトで強力なDCブラシレスモーター採用、集塵能力が高い
DC24V駆動、商用周波数の影響を受けず安定した性能を発揮
複数のフィルターで塵埃の再付着や室内への拡散を抑止
一体式のため、製造ラインの変更に伴う移設にも容易に対応可能

用途電子機器、自動車部品、樹脂製品などの除電、除塵に トラスコ品番661-4110 セット内容本体×1、排気カバー×2、電源アダプター×1 材質外装:SPCC、透明板:PVC 幅(mm)609 高さ(mm)638 奥行(mm)448 消費電力(W)5.38 使用空気圧力(MPa)0.02〜0.7 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする