デジタルインプットインターフェース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種レクサスHS専用H21/7〜H25/1※この商品には適合があります。 車両形式などの詳細情報は必ずメーカーサイトにて適合をご確認下さい。 注文コード65120948 品番HVXL04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は適合車種4種類から選べます 他の種類を見る

レクサスの純正モニターに高画質のデジタル映像を映すことができます。
音声は車両スピーカーから出ます。
HDMIの入力にiPhoneなどを接続すればYouTubeなどを映すことができます。
純正ナビなどの機能はそのまま使用できます。
独自の制御方法により、純正機器との切り替えがシームレスに行えます。

付属品電源/音声ケーブル/GVIFケーブル(2種類)/取扱説明書(保証書) 質量(g)170 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×109×23 適合車種レクサスHS専用H21/7〜H25/1※この商品には適合があります。 車両形式などの詳細情報は必ずメーカーサイトにて適合をご確認下さい。 端子【USB】5V/2.5A(急速充電対応)、【HDMI】A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする