STN7028 テレビ/ナビコントローラー Beat-Sonic 65121009

STN7028 テレビ/ナビコントローラー Beat-Sonic 65121009
STN7028 テレビ/ナビコントローラー Beat-Sonic 65121009
STN7028 テレビ/ナビコントローラー Beat-Sonic 65121009
STN7028 テレビ/ナビコントローラー Beat-Sonic 65121009
STN7028 テレビ/ナビコントローラー Beat-Sonic 65121009
STN7028 テレビ/ナビコントローラー Beat-Sonic 65121009
STN7028 テレビ/ナビコントローラー Beat-Sonic 65121009

テレビ/ナビコントローラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個適合車種レクサス/トヨタメーカーオプションナビ対応注文コード65121009品番STN7028
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

簡単接続カプラーオン
カプラーオンの専用設計により取付け、取外し共に簡単に行えます。
ボリュームが変動しません。
走行中にテレビを視聴したい場合やナビを操作する場合は、本製品はステアリングスイッチのボリュームボタンでオン/オフを行いますが、本製品にはロックモードがあり、ナビのボリュームが上下しないようにロックします。
ナビのビープ音を使って通知するからわかりやすい!
本製品はオン/オフ操作、設定操作の完了をナビゲーションのビープ音でお知らせします。
目視の必要がなく、操作完了が分りやすいです。
TVの視聴はリセットタイプ/オートタイプ選択可能。
本製品は下記の2つのTVの視聴のモードをお客様の好みに合わせて自由に選択できます。(工場出荷時:リセットタイプ)
リセットタイプ:走行中でのTVの視聴には必ずステアリングスイッチでの操作が必要です。
オートタイプ:常にTVの視聴が可能にです。
ステアリングスイッチでの操作は不要です。
ナビ操作のオートタイマーリセット機能付き。
本製品は、『ナビ操作 ON』にしてから一定時間経過すると、自動的に『ナビ操作 OFF』にするオートタイマーリセットを採用しています。
ナビ操作がONの状態では、ナビゲーションの自車位置は動きません。
OFF操作のし忘れをオートタイマーリセット機能で防止します。
オートタイマーリセット機能の時間は変更することができます。

操作方法ステアリングスイッチのボリュームボタンで一定の操作をすることにより、本製品のコントロールを行います適合車種レクサス/トヨタメーカーオプションナビ対応
注意
※音量を調節する場合は、ボリュームを1回押した際に遅延を感じる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする