商品画像

- 漁師街のぶり大根 木の屋石巻水産 65121134 - 漁師街のぶり大根 木の屋石巻水産 65121134

漁師街のぶり大根

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(170g) 注文コード65121134 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
549

三陸沖で漁獲された天然ぶりと、国産の大根がごろっと入った缶詰です。
タレには寒天を加えているため、ぶりや大根によく絡みます。大根はしっかりと中まで味が染み込み、箸で切ることができるほど柔らかく煮込まれています。
ご飯のおかずにはもちろん、そのままおつまみにもおすすめです。

原材料ぶり(三陸沖)、大根、醤油、砂糖、清酒、寒天、(一部に小麦・大豆を含む) 入数1缶(170g ( 固形量:110g )) 栄養成分(100gあたり)エネルギー:111kcal、たんぱく質:16.8g、脂質:1.4g、炭水化物:7.9g、食塩相当量:1.2g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする