ホンダ N-VAN専用(H30/7〜)スタンド

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65121675 品番BSA08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

N-VAN専用スタンド
N-VAN専用設計なので、簡単取付け&しっかり固定

備考本商品は専用スタンドとスマホホルダーのセットです 適合機種ホンダ N-VAN 専用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ホルダー:95×78-118×45、スタンド:155×71×73 セット内容本体/スマホホルダー/シール2枚 メーカーホンダ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-15
用途:
運搬作業の時
岡野農園 様 (農・林・水産業)

取付は極めて簡単でした。使用感も非常に良いと感じました。
USBケーブルを長くしないと充電が出来ないのですが、nバンの問題なのでやむを得ないです。

対象商品:
65121675
2022-01-07
用途:
スマホをカーナビ代わりに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付け、使用状況は全く問題ないです。別に1メートルのUSBケーブルを買ってスマホに接続しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする