CSW7 ロッカースイッチ Beat-Sonic 65121806

ロッカースイッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65121806 品番CSW7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

車内のスペアスイッチホールがロッカースイッチに変身!!
ロッカースイッチ12V/24V対応

用途トヨタ(ダイハツ)車スペアスイッチホール 種類ロッカースイッチ スイッチON-ON 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×33×32 使用電源DC12-24V/6A ケーブル長(cm)約30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65121797
2023-03-31
用途:
ドラレコの駐車監視が不要な時に切ることができるように取り付けました
その他業種

トヨタAタイプでガタツキなし。操作感OK。照明はありませんが、そんな利用をしたい方にお勧めです。このサイト以外で同じものを探しても見つけられませんでしたので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする