映像切替アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65121903 品番BR01A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

2台の映像機器をリモート信号で切替えることができる映像切替アダプターです。
リレー制御の映像切替アダプター(セレクター)です。
リレー制御なので、入出力を逆にした使い方(入力した映像を2枚のモニターに対して選択的に表示する)もできます。
湿気や水漏れにも最高の絶縁抵抗を示す高級ガラスエポキシプリント基板を採用
ノイズに強いアルミシールドケース採用

セット内容RCAケーブル(0.5m)×2 /ポジタップ×1 切替方式リレー制御 電圧(V)リモート:DC12(DC10〜14) 端子形状RCAジャック×3 消費電力(mW)リモートON時:500 寸法(縦×横×奥行)(mm)40×27×56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする