パワーワン(PowerOne)
パワーワン(PowerOne)の 電池
パワーワン(PowerOne)の ボタン電池
パワーワン(PowerOne)の 補聴器用電池
補聴器用空気亜鉛電池(空気電池)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
65122488
品番
PR536
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
各メーカーの補聴器電池に対応しております。
高性能・強力タイプ。
環境に配慮した水銀不使用です。
ドイツ製
本数
6本
規格
PR536(P10)
使用推奨期限
2年
電圧(V)
1.45
分類
空気亜鉛
直径(mm)
5.8
高さ(mm)
3.6
質量(g)
0.3
番号
タイプ:24610
シール色
黄色
用途
補聴器用
注意
※使用時以外は電池からシールを剥がさないで下さい。
※電池はシールを剥がしてもすぐには動作しません。1分以上経過してからお使い下さい。
※電池の+-は正しく入れて下さい。
※直接日に当たる場所や高温、多湿になる場所を避けて保管して下さい。
※使い切った電池はすぐに機器から取り出して下さい。