BT5 静音3ボタンBlueLEDマウス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65122619 品番MUS-BKT174W
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな3ボタンマウス 。どなたでも使いやすいクセのない左右対称デザイン。
全てのボタンを静音化。周りを気にせず作業に集中できます。
握りやすい側面ラバー。
ポインター速度を自動で調整する「おまかせ速度ASC」モードと固定速度モードをワンタッチで切り替えられます。
電池残量おしらせランプ付き。
無駄な電池消耗を防ぐ自動スリープ機能。
消費電力が少なく、ペアリングも速いBleutooth5。

付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用) ホワイト サイズM 質量(g)約60(電池は含まず) 電源電池式 対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降,iPadOS13.4以降/ChromeOS/Android8以降(「右・ホイール」各ボタンの機能は機種・アプリにより異なります。) 接続方式無線 分解能(dpi)1600(固定)/800〜2400(自動)切替式 対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×99×39 使用電池単4電池2本 保証期間6ヶ月 電池寿命連続動作時間:約318時間、電池交換の目安:約517日 ボタン数3ボタン(2ボタン+ミドルボタン) 通信可能距離(m)半径約6〜8(使用環境により異なる) RoHS指令(10物質対応)対応 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth5.0 class2 読取方式青色LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする