付属品取扱説明書
色グレー
質量(g)21
電圧(V)5
対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降/ChromeOS
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×20×12
保証期間6ヶ月
対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) 〜Class10
転送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
最大供給電流(mA)400
インターフェイス-アップストリームUSB2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0
コネクタ形状-アップストリームType-C、TypeA
コネクタ形状-ダウンストリームType-A