ナカバヤシ
ナカバヤシの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ナカバヤシの カバー・ケース・ポーチ
ナカバヤシの タブレットケース
iPad Air(2020)エアリーカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65122829
品番
TBC-IPA2006BK
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ハードケースを使わない軽量設計。
スタンド機能付き。
滑りにくい素材を採用。
オートスリープ機能対応。
Apple Pencilが挿せるペンホルダー付き。
対応機種
iPad Air(2020モデル)
色
ブラック
特性
スタンド機能、ペンホルダー付
材質
ポリウレタン(PU)
タイプ
手帳型
質量(g)
約210
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×13×255
RoHS指令(10物質対応)
対応