曜日別特売
TBC-IPA2006LBL iPad Air(2020)エアリーカバー ナカバヤシ 65122856

TBC-IPA2006LBL iPad Air(2020)エアリーカバー ナカバヤシ 65122856
TBC-IPA2006LBL iPad Air(2020)エアリーカバー ナカバヤシ 65122856
TBC-IPA2006LBL iPad Air(2020)エアリーカバー ナカバヤシ 65122856
TBC-IPA2006LBL iPad Air(2020)エアリーカバー ナカバヤシ 65122856
TBC-IPA2006LBL iPad Air(2020)エアリーカバー ナカバヤシ 65122856

iPad Air(2020)エアリーカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ライトブルー
内容量1個注文コード65122856品番TBC-IPA2006LBL
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ハードケースを使わない軽量設計。
スタンド機能付き。
滑りにくい素材を採用。
オートスリープ機能対応。
Apple Pencilが挿せるペンホルダー付き。

対応機種iPad Air(2020モデル)ライトブルー特性スタンド機能、ペンホルダー付材質ポリウレタン(PU)タイプ手帳型質量(g)約210本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×13×255RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする