エフピコ
エフピコの 一般・作業マスク
エフピコの 汎用マスク
エフピコの プリーツ型 汎用マスク
ディーププリーツマスク2PLY
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2000枚)
注文コード
65123118
品番
BRHB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
大型不織布を使用しているので、長時間使用しても息苦しくなりにくいです。
内側に肌触りの優しい不織布を使用しています。
表面にOUTの文字を刻印しているので表裏の区別がつきやすいです。
形状
プリーツ型
色
ホワイト
構造
2層
サイズ
小さめ
寸法(縦×横)(mm)
95×155
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
2000
用途
現場作業の方のつばの飛散防止、異物混入対策に。
トラスコ品番
257-0274