サージカルプリーツマスク ふつうサイズ 日本製

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード65123136 品番55068
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

医療用サージカルマスクのプリーツタイプです。4層構造のフィルタ

形状プリーツ型 構造4層 サイズふつう 寸法(縦×横)(mm)90×175 ひもタイプ耳掛け 入数(枚)50 用途病院などの飛沫防止に。 トラスコ品番251-4475 生産国日本
注意
※本製品は有害な粉じんやガス等の発生する場所でのご使用は出来ません。
※本製品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※耳掛けを引っ張りすぎるとゆるくなることがあります。
※万が一、肌にかゆみ・かぶれ・しめつけや擦れによる異常があらわれた場合は、直ちにご使用をやめ、医師にご相談下さい。
※個人差により鼻まわりにスキマが生じ、眼鏡が曇る場合がありますので、使用の際に十分ご注意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65123136
2025-06-29
用途:
感染防止
その他業種

薬局を渡り歩くも、扱ってません、の連続。
商品から検索するとモノタロウさんにあった!
ずっと買えるようにお願いします!!

対象商品:
65123136
2021-12-16
用途:
梱包作業時

長時間つけても耳の部分が痛くならないですしずれないので使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
65123136
2021-09-04
用途:
医療機関への長時間の外出時
建設業・工事業

サージカルマスク本体の性能も安心ですが、ノーズフィットのしっかりさ、耳掛け部分の痛くならない幅、強度もさすがです。
長時間の使用でも快適です。

1人が参考にしています
対象商品:
65123136
2021-08-23
用途:
訪問看護
合同会社すまいるスパイラル 様 (医療・福祉・介護関連業)

スタッフも着け心地が良いようです。肌触りも良いと思います、、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする