曜日別特売
- アイザーピュアウォーター AXIS(アクシス)[日用品] 65123179

- アイザーピュアウォーター AXIS(アクシス)[日用品] 65123179
- アイザーピュアウォーター AXIS(アクシス)[日用品] 65123179
- アイザーピュアウォーター AXIS(アクシス)[日用品] 65123179
- アイザーピュアウォーター AXIS(アクシス)[日用品] 65123179

アイザーピュアウォーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1ケース(250mL×40本)注文コード65123179品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

アイザーピュアウォーターは硬度2mg/L、超軟水で美味しい
ピュアウォーターです。
不純物を限りなく(99%)取り除いた純水は、アメリカで海水
淡水化国家事業として 開発され、NASAが採用した”RO(逆
浸透膜)システム”で濾過しています。

用途日々の水分補給に。乳幼児から年配の方まで安心してお飲みいただけます。種別ミネラルウォーター容量(mL)250硬度2mg/L(超軟水)pH値6.6~7.2栄養成分表示(100mLあたり) 熱量:0kal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0g
注意
※開封後はなるべく早めにご利用ください。
※涼しい場所でのご使用をおすすめします。
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※基本的には、法人様へのみ受け付け可能商品となりますが、納品先が個人宅様の場合、屋号が必須です。屋号がない、提示できない等ございますと配送が出来ませんのでご注意ください。
※1ケース単位での販売となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする