USBケーブル 2.0 タイプC USB-A PS5対応 コントローラー充電 RoHS指令準拠(10物質) ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65123373 品番GM-U2CAC30BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,460
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

PS5用コントローラーの充電が可能なUSB Type-Cケーブルです。最大15Wの給電により、高速で安定したコントローラーの充電を実現します。※ご使用になる環境よって供給される電力が異なります。

ケーブル長(m)3.0 ※コネクタ含む ケーブル太さ(mm)4.2 仕様ツイストペアケーブル(通信線):○ ブラック コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス 対応機種USB Standard-A端子搭載のゲーム機器、パソコン及びUSB Type-C端子搭載のコントローラ、パソコン周辺機器 インターフェースUSB2.0 シールド2重シールド アズワン品番64-9096-11 メッキプラグ:金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする