ヤマショウ
ヤマショウの ヘルメット
ヤマショウの ヘルメット関連商品
ヤマショウの 暑さ対策 ヘルメット用
超涼・吸水マルチバンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65124947
品番
YTL-002BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
洗って絞って振るだけでひんやり冷たい気化熱タイプで1.マスク2.タオル3.ヘアバンドの3WAYタイプで作業を快適に。
UPF50+
蒸れにくい。
汗をしっかり吸水。
用途
夏場の暑い屋外での作業に。
仕様
男女兼用
材質
ナイロン55%、ポリエステル45%
色
ブラック
サイズ(mm)
240×280
紫外線カット
UPF50+
注意
※素材の特性上、色落ちする恐れがありますので他の衣類と分けて洗ってください。
洗濯時に漂白剤や柔軟剤を使用しないでください。冷感効果に影響する恐れがあります。
使用時は衣服を濡らさないよう出来る限り水を絞ってから着用ください。
長時間ご使用にならない際は、高温多湿の場所を避けて保管してください。