ヤマショウ
ヤマショウの 一般・作業マスク
ヤマショウの 接触冷感・布マスク
Laccuマスク
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65125114
品番
YMS-005BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
触れてひんやりする接触冷感素材で作ったマスクで暑い季節の作業を快適に。
ストレッチ素材で使いやすくUV対策にも。
形状
平型
色
ブラック
構造
1層
寸法(縦×横)(mm)
270×290
ひもタイプ
耳かけ
包装形態
個包装
入数(枚)
1
用途
夏場の暑い屋外での作業に。スポーツ時にも。
仕様
男女兼用
材質
ポリエステル87%、ポリウレタン13%
寸法(mm)
270×290
注意
※素材の特性上、色落ちする恐れがありますので他の衣類と分けて洗ってください。
洗濯時に漂白剤や柔軟剤を使用しないでください。冷感効果に影響する恐れがあります。
使用時は衣服を濡らさないよう出来る限り水を絞ってから着用ください。
長時間ご使用にならない際は、高温多湿の場所を避けて保管してください。