ヒューレット・パッカード(HP)ブランド microSD A2 U3ハイスピードメモリカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65125367 品番HFUD256-MX350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スマホ、ドライブレコーダーなどに向いています。

付属品SD変換アダプター インターフェースA2 保証期間2年 転送速度(MB/sec)(最大)100 容量(GB)256 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする