付属品電源コード、電源コード抜け防止金具、冊子(はじめにお読みください)、ゴム足、最大1 年間無償のYNO ライセンス
仕様●通信プロトコル:RIP 、RIP2 、OSPF 、BGP4(EBGP、IBGP)●スループット:2000Mbps●ADSL・CATVモデム機能:モデム機能は無し●適用回線:FTTH、ADSL、CATV、ATM、専用線、ATM回線、携帯電話網、フレッツ等●同時接続ユーザー数:利用環境による
インターフェースWANインターフェース:「10/100/1000BASE-T」×2ポート (LAN2×1ポート、LAN3×1ポート)、LANインターフェース:「10/100/1000BASE-T」×10ポート (LAN1×8ポート、LAN2×1ポート、LAN3×1ポート)、その他インターフェース:microSDスロット×1、USBポート×1、RJ-45コンソールポート×1
セキュリティURLフィルタリング機能(内部データベース参照型)、DHCP端末認証機能 、Winnyフィルター(Winny Version2 対応) 、Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応) 、MACアドレスフィルタリング
通信速度スループット 最大2Gbit/s、IPsecスループット 最大1.5Gbit/s
拡張スロット数なし