曜日別特売
SI-35I インターフェースコンバータ RS-232C⇔RS-422/485 絶縁タイプ ラインアイ 65126399

インターフェースコンバータ RS-232C⇔RS-422/485 絶縁タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65126399品番SI-35I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000

DC電源タイプ 。
RS-422/485とRS-232Cをローコストに変換。
信号間は高耐圧絶縁仕様。

付属品ACアダプタ、取扱説明書インターフェースRS-422/485:5.08mmピッチ 押締型5極端子台絶縁耐圧(V)DC3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする