仕様●ラックマウントキット:別売のラックマウントキット「YMO-RACK1U」、ウォールマウントキット「YWK-1200D」の利用が可能●MACアドレス登録件数:4096●スタッカブル機能:なし●手動速度切替:なし●冷却ファン:なし●VLAN機能:ポートベースVLAN、タグVLAN(IEEE 802.1Q)●SNMP機能:なし●Auto MDI/MDI-X:あり電源(V)AC100~240V(50/60Hz)、電源内蔵(電源スイッチなし), 電源インレット(3極コネクター, C14タイプ)※付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能です。ポート数標準:8 最大:8色(本体)ブラックマグネットマグネットシート同梱通信速度10M/100M/1000M