フェイスタオル5枚組

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 65127808 品番 ZG-801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

薄手でしぼりやすく乾きやすいフェイスタオル 何枚あっても困らない商品 業務用としても最適

種別フェイスタオル/業務用 5色(ピンク・ブルー・グリーン・イエロー・ホワイト) 質量(g/枚)50 寸法(mm)約340×800 厚さ中厚手 混率(%)綿100
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。
※商品画像とパッケージが異なる場合がございますが、本体に違いはございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
汗拭きなど

ページタイトルには【中厚手】と書かれていますが、
実際にはタオルとして売られている物の中では
極限まで薄い製品だと思います。
薄手のタオルが欲しいのなら
品質は価格相応で悪くはないですね。
余計な模様なども無くシンプルな所も良いです。

対象商品:
65127799
2024-01-13
用途:
居酒屋の手を拭くのに使います。
その他業種

少し、薄手ですが、お値打ちで、枚数が、多くて、助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする